Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x100, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x100, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x100, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x100, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm,
Artikel-Nr.:
     369-406409128100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     406409128100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2305*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.