Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x16, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x16, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x16, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x16, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
Artikel-Nr.:
     369-250912816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     250912816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
16 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.