Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-200315816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200315816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Norm:
DIN 315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Güte:
GT
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5359*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7559*
€ 0,89952
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7159*
€ 0,85192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6859*
€ 0,81622
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.