Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 36x3x120, 12.9, b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 36x3x120, 12.9, b
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 36x3x120, 12.9, b
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 36x3x120, 12.9, b
Artikel-Nr.:
     369-1612474363120
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1612474363120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 12474.
Weitere Informationen:
Normnummer:
12474
Norm:
ISO 12474
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
36 mm
Material:
Stahl
Länge:
120 mm
Güte:
12.9
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindesteigung:
3 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,3924*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,7224*
€ 17,51966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,4324*
€ 17,17456
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,8724*
€ 16,50816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,5124*
€ 16,07976
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,3924*
€ 13,55696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.