Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x2x100, 12.9, b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x2x100, 12.9, b
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x2x100, 12.9, b
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x2x100, 12.9, b
Artikel-Nr.:
     369-1612474242100
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1612474242100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 12474.
Weitere Informationen:
Normnummer:
12474
Norm:
ISO 12474
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Stahl
Länge:
100 mm
Güte:
12.9
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindesteigung:
2 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0775*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3775*
€ 6,39923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2975*
€ 6,30403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0475*
€ 6,00653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9175*
€ 5,85183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,8275*
€ 5,74473
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,0775*
€ 4,85223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.