Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x2x200, 8.8, bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x2x200, 8.8, bl
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x2x200, 8.8, bl
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x2x200, 8.8, bl
Artikel-Nr.:
     369-141247424200
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     141247424200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 12474.
Weitere Informationen:
Normnummer:
12474
Norm:
ISO 12474
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Stahl
Länge:
200 mm
Güte:
8.8
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindesteigung:
2 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2912*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,4512*
€ 14,81693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,2412*
€ 14,56703
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,8612*
€ 14,11483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,2212*
€ 13,35323
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,2912*
€ 12,24653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.