Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 12, GT, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 12, GT, blank
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 12, GT, blank
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 12, GT, blank
Artikel-Nr.:
     369-100315812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100315812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Norm:
DIN 315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
GT
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1766*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.