Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, GT, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, GT, blank
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, GT, blank
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, GT, blank
Artikel-Nr.:
     369-100315810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100315810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Norm:
DIN 315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
GT
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0628*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.