Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Drahtbinderücken
>
Artikel
GBC- Drahtbinderücken, ø 8 mm, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 3635
Artikel-Nr.:
3635-62272
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
IB165184
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Für alle handelsüblichen Drahtbindegeräte mit US-Teilung (21 Ringe) geeignet. Für DIN A4-Format.
Drahtbindung (21 Ring)
müheloses Blättern
360-° umschlagbar
Seiten nicht austasuchbar
ø 8 mm/max. 70 Blatt
100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Draht
Geeignet für:
alle Drahtbindegeräte
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
70 Blatt
Durchmesser:
8 mm
... >
Büromaschinen
>
Bindegeräte
>
Binderücken
Weitere Suchbegriffe:
binderücken draht 21 ringe
,
binderücken 8mm
,
binderücken
,
62272
,
62272-SW81
,
Drahtbindegerät
,
Einbanddeckel
,
Drahtbindesystem
,
Bindesystem
,
Bindegerät
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22446*
€ 0,31446*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,98*
€ 24,22*
Lager 467
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,89*
€ 24,89*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 36,92*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 46,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 10 mm ,100 Stück, silber
GBC
IB160837
€ 0,36345*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 10 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB165221
€ 33,87*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB165320
€ 41,86*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, silber
GBC
IB161230
€ 0,42194*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB165382
€ 41,20*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB165429
€ 48,01*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, silber
GBC
IB161438
€ 0,3998*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB165481
€ 47,73*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB165023
€ 23,98*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, silber
GBC
IB160431
€ 22,99*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB165085
€ 24,00*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB165122
€ 27,76*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, silber
GBC
IB160639
€ 0,2385*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind; 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB165283
€ 32,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.