Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     690-785113024
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB161230
EAN/GTIN:
     0013465161230
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 100 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Werkstoff:
Metall | metall
Farbe:
Silber | silber
Verwendung für Papierformat:
A4
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,32194*
€ 0,42194*
1 Tag
40
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,95*
€ 33,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,18*
€ 33,04*
9 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,75*
€ 33,99*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,27*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42194*
€ 0,50211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40194*
€ 0,47831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37194*
€ 0,44261
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32194*
€ 0,38311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,194* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
54453
€ 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.