Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Sammelbehälter CEMO L, Hart-Polyethylen (PEHD) grau, B 1200 x T 1000 x H 760 mm, 610 l, bis 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460164
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11203
EAN/GTIN:
     4052886410684
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Batterie Sammelbehälter CEMO L, Hart-Polyethylen (PEHD) grau, B 1200 x T 1000 x H 760 mm, 610 l, bis 400 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Farbe:
grau
Volumen:
610 l
Tiefe:
1000 mm
Unterfahrbar:
Ja
Kranbar:
Nein
Material:
Hart-Polyethylen (PEHD)
Schliesssystem:
Deckel und Spanngurt
Traglast:
400 kg
Stapelbar:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich
Max. Stapellast:
1000 xx
Höhe:
760 mm
Gewicht:
50 kg
Anzahl Stapelbar:
5 Stk
Zertifikate:
UN-Zulassung
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Stapelbehälter, Transportbox Lithiumakkus, sammelbehälter kunststoff, batterie sammelbehälter, cemo sammelbehälter, 460164, 460164-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,81*
€ 417,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,81*
€ 436,82*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 391,51*
€ 442,46*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 395,97*
€ 449,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 532,38*
€ 595,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,91*
€ 709,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,00*
€ 703,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,37*
€ 688,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,48*
€ 671,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,38*
€ 633,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.