Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-PE-Lager- und Transportbehälter, Modell L, Füllgewicht 400 kg, BxTxH 1200 x 1000 x 760 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-PE-Lager- und Transportbehälter
Akku-PE-Lager- und Transportbehälter
Akku-PE-Lager- und Transportbehälter
Artikel-Nr.:
     103-570208
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11203
EAN/GTIN:
     4052886410684
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Akku-PE-Lager- und Transportbehälter, Modell L, Füllgewicht 400 kg, BxTxH 1200 x 1000 x 760 mm.

Zum Sammeln und Transportieren von Lithium-Batterien/-Akkus für Recycling und Entsorgung. UN-zugelassenes Lager- und Transportsystem für feste Gefahrgüter (eingestuft in Verpackungsgruppe II und III). Mit Deckel und Spanngurt - stapelbar und transportsicher. Aus schlagzähem, stoßunempfindlichem Kunststoff-Polyethylen (PEHD).

Kunststoff-Sammelbehälter als optimales Lager- und Transportsystem für Lithium-Batterien bzw. Akkus für Recycling und Entsorgung . UN-Zertifizierung: UN 4H2 / Y450 / S / * / H / ** Verpackungsgruppe: VG2 UN-Codierung: Y Verpackungsanweisungen nach ADR: P903, P908, P909, P910 Für ADR-konformen Transport sind Verpackungsanweisungen zu beachten. Außenabmessungen: BxTxH 1200 x 1000 x 760 mm. Innenabmessungen: BxTxH 1120 x 920 x 600 mm. Bitte beachten: Als Mindestausstattung empfehlen wir pro Akku-PE-Lager- und Transportbehälter 610 Liter/400 kg folgendes Zubehör : 4 x Vermiculit 50-l-Sack als Puffer-/Füllmaterial oder 4 x Blähglasgranulat 55-l-Sack als Brandschutz-/Löschmittel und 1 Inlay-Kunststoffsack 610 l zum Auskleiden bzw. Schutz des Behälters sowie je nach Bedarf Einzelakku-Kunststoffbeutel 500 x 400 mm. Zubehör bitte gleich mitbestellen.

Aus Brandschutzgründen nur in Verbindung mit geeignetem Puffermaterial verwenden (z.B. Vermiculit oder Blähglasgranulat). Aufstellung im Innenbereich und im überdachten, regengeschützten Außenbereich.
Weitere Informationen:
Volumen:
610 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
760 mm
Gewicht:
50 kg
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Stapelbehälter, Transportbox Lithiumakkus, sammelbehälter kunststoff, batterie sammelbehälter, cemo sammelbehälter, CEMO, 570208 49, Akku-Handling, Akku-Lagerbehälter, Akku-Transportbehälter, Batterie-Handling, Batterie-Lagerbehälter, Batterie-Transportbehälter, Behälter, Behälter stapelbar, Box, Boxen, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Lagerbehälter, Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Akkus, Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Akku-Handling, Lithium-Ionen-Akku-Lagerbehälter, Lithium-Ionen-Akku-Transportbehälter, Lithium-Ionen-Batterien-Lagerbehälter, Lithium-Ionen-Batterien-Transportbehälter, Stapelbare Behälter, Transportbehälter, Transportbehälter für Lithium-Ionen-Akkus, Transportbehälter für Lithium-Ionen-Batterien
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,01*
€ 418,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,25*
€ 419,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,14*
€ 432,37*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 390,76*
€ 444,74*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 397,72*
€ 451,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,72*
€ 498,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,18*
€ 483,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,00*
€ 473,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.