Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LED Hängeleuchte STUDIOfree, höhenverstellbar, Lebensdauer 50000 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187767
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     DOTLUX 3673-040240 RAL 9006 SILBER
EAN/GTIN:
     4260523590709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Die LED Pendelleuchte STUDIOfree bietet dank ihrer gleichmässigen, flimmer- und schattenfreien Lichtverteilung von 70 % direktem bzw. 30 % indirektem Licht ideale Ausleuchtungsverhältnisse für Bildschirmarbeitsplätze. Zudem ist diese aus Aluminium gefertigte LED Hängeleuchte höhenverstellbar und überzeugt mit einer LED-Lebensdauer von ca. 50000 Stunden.

Hinweis: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 60 kwh/1000 h.

Weitere Details:

  • Ideal für den Bildschirmarbeitsplatz
  • Gleichmässige Lichtverteilung (70 % direkt und 30 % indirekt)
  • Leuchtet flimmer-, blend- und schattenfrei
  • Höhenverstellbar
  • Leistung: 60 W
  • Lichtstrom: 6600 lm
  • LED-Lebensdauer: 50000 h
  • Lichttemperatur: 4000 Kelvin, neutralweiss
  • Material: Aluminium
  • Seilabhängehöhe: max. 1500 mm
  • Masse: L 1200 x B 260 x T 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Leistung:
60 W
Höhenverstellbar:
Ja
Material Gehäuse:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Tiefe:
30 mm
Lichtstrom:
6600 lm
Lebensdauer:
50000 h
Art:
LED fest eingebaut
Lichtfarbe:
neutralweiss
dimmbar:
Nein
Indirektes Licht:
Ja
Abhängehöhe max.:
1500 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Breite:
260 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, 187767, 187767-SW81, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Arbeitsbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,31*
€ 728,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,92*
€ 717,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,44*
€ 695,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,32*
€ 672,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,53*
€ 624,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.