| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-171490 Herst.-Nr.: 93958R84-175 EAN/GTIN: 4026343028941 |
| |
|
| | |
| Die hochstabile Kopierrolle Premium besitzt den Weissegrad 163 CIE und eine Grammatur von 75 g/m. Sie überzeugt durch gute Laufeigenschaften, ein optimales Falzverhalten und ein ideales Druckergebnis. Geeignet ist sie für alle marktüblichen Grossflächen-Kopiergeräte, Laserplotter sowie Offset- und InkJet Druckverfahren. Zudem sorgt ihr Einsatz für einen geringeren Tonerverbrauch und weniger Technikereinsätze. Das Papier ist zertifiziert nach DIN ISO 9706 und somit genau die richtige Wahl für die dauerhafte Archivierung. Es ist darüber hinaus elementarchlorfrei gebleicht und wurde im Rahmen nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt. Sie erhalten die Kopierrolle Premium wahlweise in einer Variante mit den Massen von L 175 m x Rollenbreite 841 mm (Format A0) oder den Massen von L 175 m x Rollenbreite 914 mm (36 Zoll). Weitere Details: - Hochwertige Premium Kopierrolle
- Geeignet für alle marktüblichen Grossflächen-Kopiergeräte, Laserplotter sowie Offset- und InkJet Druckverfahren
- Für ein ideales Druckergebnis
- Gute Laufeigenschaften und optimales Falzverhalten
- Hohe Stabilität
- Geringe Geräteverschmutzung
- Sorgt für weniger Tonerverbrauch und weniger Technikereinsätze
- Glatte Oberfläche und hohe Opazität
- Unverklebt am Hülsenkern
- Zertifiziert nach DIN ISO 9706 bestens geeignet für die dauerhafte Archivierung
- ECF elementarchlorfrei gebleicht
- PEFC-zertifiziert hergestellt im Rahmen nachhaltiger Forstwirtschaft
- Wahlweise in einer Ausführung mit den Massen von L 175 m x Rollenbreite 841 mm (Format A0) oder den Massen von L 175 m x Rollenbreite 914 mm (36 Zoll) verfügbar
- Durchmesser Hülsenkern: 76 mm
- Grammatur: jeweils 75 g/m
- Farbe: weiss
- Weissegrad: 163 CIE
- Anzahl: jeweils 1 Rolle
Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 841 mm | Farbe: | weiss | Weissegrad: | 163 CIE | Oberfläche: | glatt | Kerndurchmesser: | 76 mm | Geeignet für: | Grossflächen-Kopiergeräte, Laserplotter, Offset- und InkJet-Druckverfahren | Grammatur: | 75 g/m² | Bedruckbar mit: | InkJet, Laser & Copy | Format: | DIN A0 | Länge: | 175 m | Zertifikate: | DIN ISO 9706, PEFC® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 20,00* | ab € 23,18* | € 33,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 27,05* | € 36,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 34,59* | € 46,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,75* | € 49,57* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,57* | € 70,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 53,57* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|