Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO- Sparset Schriftband XR-12WE1 12 mm, 6 + 1 GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164113
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     254044
EAN/GTIN:
     4250510866184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Für Beschriftungsgeräte CASIO-

  • selbstklebend
  • Länge: ca. 8 m
  • Schriftband: Weiss
  • Druckfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
12
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
12 mm
Bandlänge:
8 m
Hersteller-Nr.:
XR-12WE1
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Bandfarbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Casio, Casio KL Beschriftungsband, Casio XR, beschriftungsband casio schwarz auf weiß, beschriftungsband casio, casio xr schwarz auf weiß, 164113, 164113-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,20*
€ 104,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 104,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 104,59*
€ 124,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 103,00*
€ 122,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 96,26*
€ 114,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,00*
€ 108,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 79,20*
€ 94,25
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 11,31429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.