| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-152576 Herst.-Nr.: SSH_RWP070 EAN/GTIN: 4055453003593 |
| | |
|
| | |
| Preisgünstige Alternative für Lagerung und Transport. Vielseitig verwendbar als Zwischenlage, Gitterboxauskleidung, Staub und Schmutzabdeckung u.v.m. Umweltfreundlich, da aus 100 % Recycling-Papier hergestellt. In verschiedenen Rollenbreiten erhältlich. Rollenlänge: 70 m. Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 700 mm | Farbe: | braun | Bedruckbar: | Nein | Gefahrstoffgeeignet: | Nein | Material: | Wellpappe | Bauart: | Rolle | Recyclebar: | Ja | Wellpappe: | 1-wellig | Länge: | 70000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 152576, 152576-SW81, Ziehpappe (Wellpappe, Packmittel), Ziehpalette (Wellpappe, Packmittel) |
| | |
| |