Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 700 mm x 70 m, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152576
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_RWP070
EAN/GTIN:
     4055453003593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Preisgünstige Alternative für Lagerung und Transport. Vielseitig verwendbar als Zwischenlage, Gitterboxauskleidung, Staub und Schmutzabdeckung u.v.m. Umweltfreundlich, da aus 100 % Recycling-Papier hergestellt. In verschiedenen Rollenbreiten erhältlich. Rollenlänge: 70 m.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
700 mm
Farbe:
braun
Bedruckbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Wellpappe
Bauart:
Rolle
Recyclebar:
Ja
Wellpappe:
1-wellig
Länge:
70000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 152576, 152576-SW81, Ziehpappe (Wellpappe, Packmittel), Ziehpalette (Wellpappe, Packmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 32,72*
Frei Haus
ab € 30,84*
€ 40,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,72*
€ 38,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 24,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.