Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22324EAW33C3 120 x 260 x 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22324EAW33C3 120 x 260 x 86 mm
SNR Pendelrollenlager 22324EAW33C3 120 x 260 x 86 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146052
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     22324EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413520338060
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
22170
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
260
Breite (mm):
86
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22324 CC/C3W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
260 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
22170
Weitere Suchbegriffe: DIN 635-2| Pendelrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,10*
€ 454,17*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,82*
€ 454,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,98*
€ 468,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 502,30*
€ 542,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 509,09*
€ 547,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,17*
€ 540,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,32*
€ 528,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,38*
€ 514,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,26*
€ 506,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10009550
€ 578,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.