Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 22324 EAW33C3 120x260x86, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 22324 EAW33C3 120x260x86, Pendelrollenlager
NTN 22324 EAW33C3 120x260x86, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10138970
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     22324 EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413521060106
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,970 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
86,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 22324 EAW33C3, NTN Pendelrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,10*
€ 454,17*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,82*
€ 454,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,98*
€ 468,36*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 502,30*
€ 542,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 509,09*
€ 547,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,18*
€ 645,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,09*
€ 643,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,44*
€ 625,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,39*
€ 615,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,30*
€ 597,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10009550
€ 578,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.