Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 919 100 Rührspatel 100cm Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9105/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9105/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 919 100 Rührspatel 100cm Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-919/100
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     919/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührspachtel Gastronomie
Rührspaten Gastronomie
rührspaten gastronomie edelstahl
rührspachtel gastronomie
Rührspatel, perforiert, aus weißem Polypropylen mit Stiel aus 18/10-Edelstahl, hitzeresistent bis +100°C, absolut wasserdicht, Stieldicke 3 cm, Loch-Ø 2,5 cm, extra schwere Qualität, Spatelmaß: 32 cm x 11 cm, Gesamtlänge: 100 cm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 87,09*
€ 106,20*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 89,74*
€ 109,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 112,79*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.