| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-019 Herst.-Nr.: 919/100 EAN/GTIN: 4003625091930 |
| |
|
| | |
| Rührspatel, perforiert aus weißem Polypropylen mit Stiel aus 18/10-Edelstahl, hitzeresistent bis +100C, absolut wasserdicht, Stieldicke 3 cm, Loch-Ø 2,5 cm, extra schwere Qualität Spatelmaß: 32 cm x 11 cm, Gesamtlänge: 100 cm [Ausführung für hohe Arbeitstemperaturen auf Anfrage.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 1.35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 86,69* | € 106,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 89,36* | € 109,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,36* | € 113,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|