| |
|
| Artikel-Nr.: 353-174713 Herst.-Nr.: 174713 EAN/GTIN: 4046895006525 |
| |
|
| | |
| Das Nassklebeband aus 60 g/m² Kraftpapier verschließt Ihre Packstücke effektiv und mit einer sehr hohen Klebkraft. Das Klebeband ist umweltfreundlich und haftet auch auf staubigen Oberflächen sehr gut. Das Papierklebeband eignet sich zum Verschließen von leichtem bis mittelschwerem Packgut. Eigenschaften: - Verstärkung mit 2 Längsfäden und 1 Sinusfaden
- Gummierung außen
- ohne Kern
- Breite 60 mm
- Länge 200 lfm
- Qualität 60 g/m² Kraftpapier
- Farbe braun
- leise abrollend
Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Farbe: | braun | Qualität: | 60 g/m² | Verstärkung: | 2 Längsfäden, 1 Sinusfaden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband braun, papier klebeband, nassklebeband 60g, Nassklebeband,klebeband,papierklebeband,packband papier,klebeband papier,verstärkt,verstärkung |
| | |
| |