Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestreifengeber für Nassklebeband LAPOMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestreifengeber für Nassklebeband LAPOMATIC
Klebestreifengeber für Nassklebeband LAPOMATIC
Artikel-Nr.:
     353-173513
Hersteller:
     Cyklop
Herst.-Nr.:
     LAPOMATIC
EAN/GTIN:
     4046895008086
Suchbegriffe:
Klebestreifengeber
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Papierklebeband

Verschließen Sie Ihre Packstücke jetzt noch effizienter! Egal, ob Ihre Kartonagen in der Größe variieren oder das Format gleich bleibt: Mit der Lapomatic treffen Sie die richtige Wahl und tragen das Nassklebeband ideal auf den Karton auf.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Reduzierter Energieverbrauch durch Standby-Funktion
  • Geräuschärmster Streifengeber auf dem Markt
  • Selbstdiagnose von Bandproblem oder Motorüberlastung
  • Sicherheits-Mikroschalter: Gerät läuft nur mit geschlossenem Deckel
  • Verbesserter CE-konformer Sensor zur automatischen Bandlängenbestimmung
  • Einstellbare Oberheizung
Lieferumfang
  • Nassklebemaschine ohne Fußpedal (optional erhältlich)
Technische Informationen
  • Abmessungen: 450 x 290 x 250 mm
  • Gewicht in kg: 12
  • Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz, 1Ph.
  • Motor, Oberheizung: 24 Volt
  • Rollenlängen: 100 bis 1.100 mm
  • Rollenbreiten: 20 bis 100 mm
  • Max. Rollen Außendurchmesser: max. 200 mm

Weitere Informationen:
Abmessung:
450 x 290 x 250 mm
Betriebsspannung:
230 V, 50 Hz, 1Ph
Farbe:
braun
Gewicht:
12 kg
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Motor Oberheizung:
24 Volt
Rollenbreite:
20 bis 100 mm
Rollen-Außendurchmesser:
200 mm
Rollenlänge:
100 bis 1.100mm
Weitere Suchbegriffe: Papierpackband, papier-packband braun, papier klebeband, klebestreifengeber cyklop, Nassklebeband,klebeband,papierklebeband,packband papier,klebeband papier,klebemaschine,klebestreifengeber,nassklebebandspender,klebebandspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.141,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,89*
€ 1.440,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,09*
€ 1.434,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,97*
€ 1.398,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,98*
€ 1.375,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,03*
€ 1.357,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
171193
ab € 2,70*
Zubehör
Storopack
174713
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.