Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipolheizmatte 0.65x41.70m,1626W 62-RGS6-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipolheizmatte 0.65x41.70m,1626W 62-RGS6-65
Dipolheizmatte 0.65x41.70m,1626W 62-RGS6-65
Artikel-Nr.:
     3518K-69150930
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     39711
EAN/GTIN:
     9120061391846
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Dipolheizmatte 0.65x41.70m,1626W 62-RGS6-65

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1626 W
Leistung:
60 W/m²
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Widerstand:
33 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 894,99*
€ 1.043,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 891,33*
€ 1.043,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,06*
€ 1.241,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,84*
€ 1.227,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,82*
€ 1.167,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,34*
€ 1.123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,99*
€ 1.065,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.