Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3518I-92116190 Herst.-Nr.: 0035832 EAN/GTIN: 4044773072549 |
| |
|
|  |  |
 | UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x1 0035832 Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 4x2x1 Datenleitung Niederfrequenz 4X2X1 Ader-Farbcode: DIN 47100 PVC Geschirmt flexibel Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich Zur festen Verlegung Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt Weitere Informationen:  |  | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 8 | Anzahl der Verseilelemente: | 4 | Verseilelement: | Paare | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, LiYCY, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp cable liycy, alarmkabel, lan kabel 50m |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3518 | |  | | 1 |  | pro Meter | € 65,00* | ab € 2,73* | € 4,11* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,73558* | € 4,11558* |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,76* | € 4,55* |  |  |  | | |  | | 50 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,641* | € 6,8524* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Meter | € 6,90* | ab € 2,87* | € 7,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3518 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3518 |  | Versand: Lager 3518 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* |  | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|