Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für HT: 1800x500mm VX 8185.245 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8185.245 Seitenwand
Rittal VX 8185.245 Seitenwand
Artikel-Nr.:
     3518I-91565022
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8185245
EAN/GTIN:
     4028177827783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank

Seitenwand für HT: 1800x500mm VX 8185.245 (VE2)

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1800x500 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Rastermaß:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 66,99*
Lager 3518
2
pro Stück
€ 65,00*
ab € 55,91*
€ 69,21*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 95,975*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 106,83*
€ 130,50*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 106,80*
€ 130,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,3599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,9097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 138,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 45,87*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.