Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1879179 Herst.-Nr.: 8185245 EAN/GTIN: 4028177827783 |
| |
|
| | |
| Typ = Seitliche Paneele Material = Stahlblech Serie = VX25
Seitenteile, verschraubt, Stahlblech, für VX.Zeitsparende Montage durch einsteckbaren Seitenplattenhalter Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Gehäusetafelhalter mit innenliegenden Erdungseinsätzen Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe mit der Standhilfe Montage für eine Person Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimalen Kontakt Weitere Informationen: | | Typ: | Seitliche Paneele | Material: | Stahlblech | Serie: | VX25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, 1879179, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, Rittal, 8185245, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,03* | € 67,04* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 65,00* | ab € 55,92* | € 69,26* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,40* | € 95,995* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 106,72* | € 130,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 106,75* | € 130,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 191,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|