Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840, DALI, si SKIXLP324.8401DALIsi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 840, DALI, si SKIXLP324.8401DALIsi
LED-Pendelleuchte 840, DALI, si SKIXLP324.8401DALIsi
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-68268120
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667465
EAN/GTIN:
     4043544767806
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendelleuchte 840, DALI, si SKIXLP324.8401DALIsi

Flache dimmbare Pendelleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, Indirekt-Lichtanteil getrennt steuerbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse, Acrylglasscheibe opal, höhenverstellbare Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm), Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Aluminium, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.554,88*
€ 1.745,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.544,66*
€ 1.746,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,17*
€ 2.076,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,75*
€ 2.050,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,41*
€ 1.956,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,42*
€ 1.900,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,88*
€ 1.850,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.