Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RKSD 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RKSD 400
Deckel RKSD 400
Artikel-Nr.:
     3518I-30959334
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKSD 400
EAN/GTIN:
     4013339269501

Deckel RKSD 400

Deckel für Kreuzung, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Kreuzung. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Kreuzung : RKS ... Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 404 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
404 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 176,83*
€ 216,23*
€ 5,95*
ab € 176,06*
€ 216,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 175,44*
€ 222,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,84*
€ 230,09*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.