| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E894H32 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339269501 |
| |
|
| | |
| Deckel Kreuzstück aufl 404mm Kabelrinne f.Kabelrinne RKSD400 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | aufliegend | Breite: | 404 mm mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 175,73* | € 215,89* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 176,68* | € 216,48* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,45* | € 229,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|