Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten 1100 V, 12 MPP, 2 PVCDC2I1O#8000107558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-30561543
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000107558
EAN/GTIN:
     4099986665361
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
weidmüller generatoranschlusskasten

Generatoranschlusskasten 1100 V, 12 MPP, 2 PVCDC2I1O#8000107558

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
24
Breite:
600 mm
Höhe:
469,5 mm
Tiefe:
248,9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Prüfklasse Typ 1:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.015,63*
€ 2.142,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.027,83*
€ 2.143,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.387,58*
€ 2.521,34*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.142,75*
€ 2.549,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,63*
€ 2.512,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,40*
€ 2.438,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.028,65*
€ 2.414,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.015,63*
€ 2.398,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.