Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07ZZ-F 4G1,5 1600811/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07ZZ-F 4G1,5 1600811/500
H07ZZ-F 4G1,5 1600811/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12059286
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600811/500
EAN/GTIN:
     4044774651798
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07ZZ-F
Schaltleitung

H07ZZ-F 4G1,5 1600811/500

Bühnentechnik, Bewegliche Geräte und Maschinen, Gemäß EN 50565-2: Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für feste Verlegung z.B. auf Putz, In Gebäuden oder Industrieanlagen mit hoher Personen- und/ oder Sachwertkonzentration, Erweiterter Einsatz durch Halogenfreiheit, Nach VDE 0100-711 sind in Gebäuden für Ausstellungen, Shows und Stände ohne Feueralarmsystem Leitungen mit geringer Rauchentwicklung erforderlich, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit -Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfreie Gummimischung, Außenmantel: Halogenfreie Gummimischung, -H07ZZ-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und Bündelbrandtest gemäß IEC 60332-3-24, Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Ozonbeständig gemäß EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Raucharm nach EN 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
13,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 368,74*
€ 397,45*
Lager 3518
5
Frei Haus
ab € 370,74*
€ 408,40*
1
Frei Haus
ab € 369,85*
€ 430,92*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 408,40*
€ 485,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,60*
€ 471,954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,74*
€ 441,1806
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,7074* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.042,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,58*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.