Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07ZZ-F 4G1,5 1600811/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
H07ZZ-F 4G1,5 1600811/500
H07ZZ-F 4G1,5 1600811/500
Artikel-Nr.:
     3517A-58250244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600811/100
EAN/GTIN:
     4044774651781
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07ZZ-F
Schaltleitung

H07ZZ-F 4G1,5 1600811/100

Bühnentechnik, Bewegliche Geräte und Maschinen, Gemäß EN 50565-2: Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für feste Verlegung z.B. auf Putz, In Gebäuden oder Industrieanlagen mit hoher Personen- und/ oder Sachwertkonzentration, Erweiterter Einsatz durch Halogenfreiheit, Nach VDE 0100-711 sind in Gebäuden für Ausstellungen, Shows und Stände ohne Feueralarmsystem Leitungen mit geringer Rauchentwicklung erforderlich, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit "
"
-Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfreie Gummimischung, Außenmantel: Halogenfreie Gummimischung, -H07ZZ-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und Bündelbrandtest gemäß IEC 60332-3-24, Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Ozonbeständig gemäß EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 367,45*
€ 429,25*
100
Frei Haus
ab € 404,99*
€ 436,74*
5
Frei Haus
ab € 553,56*
€ 601,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,25*
€ 510,8075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,14*
€ 504,7266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,37*
€ 487,1503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,78*
€ 473,3582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,45*
€ 437,2655
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,6745* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.