Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-55280570 Herst.-Nr.: XACA2813 EAN/GTIN: 3389110426816 |
| |
|
| | |
| Hängetaster 2 Bef.St. m.Not-Aus XACA2813 Diese Harmony XAC gelbe Pendestation für den Hubmotor ist einstufig. Er verfügt über 1 -raise- + 1 -lower- + 1 Not-Aus-Taster und verwendet Schraubklemmen. Diese Hängestation für Hubmotoren ist für Standard- oder mittlere Regelkreisanwendungen in Ihren Maschinen ausgelegt. Er verfügt über 2 Drucktasten und 1 Not-Aus-Schalter mit den Markierungen -Heben- und -Senken-, mit normalem und normalem Kontakt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V: | 1,2 A | Anzahl der Geschwindigkeiten: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Art der ausführbaren Bewegungen: | heben | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, hängetaster telemecanique, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,64* | € 58,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,66* | € 58,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,78* | € 58,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,14* | € 60,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,99* | € 61,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|