| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43275530 Herst.-Nr.: 1032030300101 EAN/GTIN: 4043106038719 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher HiFi m.(W)LAN,Akku Qube2go ws Der Qube 2 go ist ein HiFi-Lautsprecher mit eingebautem WLAN-Audioempfänger (IEEE 802.11n/WPA2), Verstärker und Akku. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert und mit einer Stoffabdeckung bestückt. Der Qube 2 go empfängt die Musik per AirPlay, DLNA oder UPnP. Sonderfarben auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Standlautsprecher: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wi-Fi Audioempfänger, Netzwerk-Lautsprecher, Netzwerklautsprecher, WLAN-Lautsprecher, Intelligenter Lautsprecher, Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, netzwerk lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,86* | € 424,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 360,73* | € 424,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 362,51* | € 426,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,42* | € 428,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|