Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher 4 5W ws Aktiv 120x120x120mm QUBE2GO,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher 4 5W ws Aktiv 120x120x120mm QUBE2GO,WEIß
Artikel-Nr.:
     262-C971C80
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-203-03-001-01
EAN/GTIN:
     4043106038719
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Audio WLAN Empfänger
Lautsprecher 4 5W ws Aktiv 120x120x120mm QUBE2GO,WEIß
Weitere Informationen:
Aktiv-System:
ja
Breite:
120 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
80 - 22000 Hz
Höhe:
120 mm mm
Musikbelastbarkeit:
5 W W
Nennbelastbarkeit:
5 W W
Standlautsprecher:
ja
Tiefe:
120 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wi-Fi Audioempfänger, Netzwerk-Lautsprecher, Netzwerklautsprecher, WLAN-Lautsprecher, Intelligenter Lautsprecher, Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, netzwerk lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einbaulautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,74*
€ 423,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 361,10*
€ 423,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,97*
€ 425,72*
Frei Haus
ab € 362,07*
€ 427,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,56*
€ 504,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,19*
€ 484,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,58*
€ 470,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.