Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-35289579 Herst.-Nr.: XACA2073 EAN/GTIN: 3389110558890 |
| |
|
| | |
| Hängetaster m.Not-Aus 1S+1S 2DZ XACA2073 Hängetaster Harmony XACA. 2 Drucktaster, 1 x 30mm Not-Halt/Not-Aus überlistungssicher. Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise, zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit. 2 Befehlsstellen, 2 Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V: | 1,2 A | Anzahl der Geschwindigkeiten: | 2 | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Art der ausführbaren Bewegungen: | heben | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hängetaster telemecanique, hängetaster, drucktaster ip65, Kompletthängetaster, Komplettgerät, Steuerpeitsche |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,49* | € 50,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,65* | € 50,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,48* | € 51,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,52* | € 53,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,71* | € 53,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|