Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-25289578 Herst.-Nr.: XACA2153 EAN/GTIN: 3389110558876 |
| |
|
| | |
| Hängetaster m.Not-Aus 1S+1Ö 1DZ XACA2153 Hängetaster Harmony XACA. 2 Drucktaster mit Schutzkappe, 1 x 30mm Not-Halt/Not-Aus überlistungssicher. Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise, zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit. 2 Befehlsstellen, 2 Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V: | 1,2 A | Anzahl der Geschwindigkeiten: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Art der ausführbaren Bewegungen: | heben | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,13* | € 55,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,07* | € 55,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,03* | € 55,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,49* | € 56,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,37* | € 56,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|