Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser unverzögert U-PKZ0(400V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-45276736
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     073138
EAN/GTIN:
     4015080731382
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt

Unterspannungsauslöser unverzögert U-PKZ0(400V50HZ)

Unterspannungsauslöser unverzögert, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,76*
€ 27,53*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 21,99*
€ 28,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,21*
€ 30,67*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 24,34*
€ 31,96*
€ 4,00*
ab € 24,94*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,06*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 34,85*
Zubehör
Eaton
278493 PKZM0-25-T
ab € 70,26*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,16*
Zubehör
Eaton
088918 PKZM0-20-T
ab € 58,97*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 41,07*
Zubehör
Eaton
229675 PKZM0-2,5-C
ab € 44,22*
Zubehör
Eaton
265344 PKZM0-25/AK
ab € 72,15*
Zubehör
Eaton
132592 PKZM4-25-CB
ab € 175,99*
Zubehör
Eaton
278492 PKZM0-12-T
ab € 54,17*
Zubehör
Eaton
265330 PKZM0-0,16/AK
ab € 42,45*
Zubehör
Eaton
265332 PKZM0-0,25/AK
ab € 42,28*
Zubehör
Eaton
265333 PKZM0-0,4/AK
ab € 42,35*
Zubehör
Eaton
132591 PKZM4-16-CB
ab € 154,58*
Zubehör
Eaton
150622 PKZM4-16-CB/AK
ab € 169,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.