Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6898640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6898640
LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6898640
Artikel-Nr.:
     3517I-43050141
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6898640
EAN/GTIN:
     4018242375653
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K SFlow H2-L #6898640

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW) mit hocheffizienten Reflektorkammern aus weiß-poliertem Kunststoff für hohen Lichtkomfort und Effizienz. Mit zusätzlicher, im optischen System integrierten, klaren Abdeckscheibe für raumseitig flächenbündigen Abschluß und Schutz der LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,86*
€ 384,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 331,20*
€ 387,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 336,38*
€ 391,80*
€ 5,95*
ab € 347,44*
€ 404,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 351,29*
€ 409,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,63*
€ 487,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,19*
€ 454,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,85*
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,39*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,06*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 16,40*
Zubehör
TRILUX
7360500
ab € 90,08*
Zubehör
TRILUX
6891800
ab € 29,10*
Zubehör
TRILUX
6891900
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.