Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türstation Classic 1+n, 2RT, eds geb. F CL A 02 N-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Türstation Classic 1+n, 2RT, eds geb. F CL A 02 N-0
Audio-Türstation Classic 1+n, 2RT, eds geb. F CL A 02 N-0
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-42654322
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007702-00
EAN/GTIN:
     4056138007554
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul

Audio-Türstation Classic 1+n, 2RT, eds geb. F CL A 02 N-0

Classic-Türstation für das 1+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 2 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar. Für die Unterputzmontage wird zusätzlich das Unterputzgehäuse GU CL 02-0 benötigt.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
sonstige
Schallpegel:
83 dB
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,36*
€ 485,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,78*
€ 493,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 435,14*
€ 503,56*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 437,63*
€ 507,92*
Frei Haus
ab € 437,73*
€ 508,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,56*
€ 599,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,79*
€ 572,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,17*
€ 557,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,14*
€ 517,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200043063-00
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.