| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4056138007554 Herst.-Nr.: 210007702-00 EAN/GTIN: 4056138007554 |
| |
|
| | |
| Classic-Türstation für das 1+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 2 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Breite: | 171 Millimeter | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP54 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, türlautsprecher siedle, türlautsprecher, türsprechanlagen 1+n technik, F CL A 02 N-0, FCLA02N0, 21000770200, 210007702-00, Türstation für Türkommunikation, "1+n", "Audio", "Edelstahl", "Gegensprechanlage", "Türsprechanlage", "Türstation", 1+n, Audio, Edelstahl, Eingang, Klingel, Klingelmodul, Modul, Sprechanlage, Sprechanlagenmodul, Tür, Türstation Edelstahl Unterputz Sprechanlage Audio, Türstationsmodul, Türöffnermodul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 417,62* | € 487,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 426,47* | € 495,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 436,91* | € 505,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 438,25* | € 509,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 438,91* | € 510,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|