| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41852668 Herst.-Nr.: 219910 EAN/GTIN: 4014502219910 |
| |
|
| | |
| Druckschalter MDR 21 DBA #219910 Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | nein | Ausschaltdruck: | 1,5..7 bar | Endeinstellung: | 15..70 hPa | Berstdruck: | 35 bar | Mediumtemperatur: | -5..80 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0..250 V | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,08* | € 69,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,32* | € 71,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,42* | € 72,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|