Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter D4N-4132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter D4N-4132
Sicherheitsschalter D4N-4132
Artikel-Nr.:
     3517I-41833224
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N-4132
EAN/GTIN:
     4547648030373
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Sicherheitsschalter D4N-4132

Miniatur-Sicherheitspositionsschalter, 1 Kabeleinführung M20, Rollenstößel, 1 Öffner + 1 Schließer (Sprungkontakte)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
83,6 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Industrierelais, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, industrierelais omron, industrierelais, endlagenschalter ip67, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,61*
€ 12,37*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,91*
€ 12,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,69*
€ 15,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 15,78*
2 Tage
162
€ 8,90*
ab € 10,95*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9026874
ab € 18,07*
Ähnlich
RS Pro
1797567
ab € 27,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.