Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rollenstößel, Rollenstößel, Schließer/Öffner, IP 67, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rollenstößel, Rollenstößel, Schließer/Öffner, IP 67, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Artikel-Nr.:
     108EL-1797567
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1797567
EAN/GTIN:
     5059045082491
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Betätigertyp = Rollenstößel
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Länge = 31mm
Breite = 30.5mm
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations

RS PRO Schaltbegrenzung Sicherheitsrollenkolben, Kunststoffgehäuse, 1 Schließer/1 Öffner Sprungkontakt, M20 LeerrohrRobuster glasfaserverstärkter KunststoffkörperGewindeloch vorhanden: M20*1,5Für den Betrieb der Sicherheitsverriegelungsschalter ist ein Betätigungsschlüssel erforderlich, siehe Best.-Nr. (1808172) 1808172
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Länge:
31mm
Breite:
30.5mm
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Weitere Suchbegriffe: 1797567, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter, RS PRO, SND4112SPC, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.