Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41110.002.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iso-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41110.002.1
Iso-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41110.002.1
Artikel-Nr.:
     3517I-41455515
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41110.002.1
EAN/GTIN:
     4010319037372
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Iso-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41110.002.1

ISO-Stableuchte für Linienlampen. Armatur Kunststoff. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel. Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
0..250 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
140 mA
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,76*
€ 11,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 11,11*
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 11,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,17*
€ 11,69*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,96*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41121.002.1
ab € 11,33*
Ähnlich
RZB Leuchten
41120.002.1
ab € 10,08*
Ähnlich
RZB Leuchten
41111002
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.