Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB ISO Deckenbeleuchtung S14s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB ISO Deckenbeleuchtung S14s
RZB ISO Deckenbeleuchtung S14s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052699
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41121.002.1
EAN/GTIN:
     4010319037488
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
S14s
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtleistung
1100 lm
Beleuchtungseffizienz
37 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
150 g
Länge (mm)
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
30 W
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41110.002.1
ab € 7,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
41120.002.1
ab € 10,12*
Ähnlich
RZB Leuchten
41111002
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.