Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester mit ISO Vorabprüfung FLK-1664FC DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationstester mit ISO Vorabprüfung FLK-1664FC DE
Installationstester mit ISO Vorabprüfung FLK-1664FC DE
Artikel-Nr.:
     3517I-41452580
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4547068
EAN/GTIN:
     0095969766920
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke

Installationstester mit ISO Vorabprüfung FLK-1664FC DE

Die neuen Installationstester der Serie 1660 sind die einzigen Installationstester, die helfen, Schäden an angeschlossenen Geräten zu verhindern. Die neue Serie 1660 ist noch leistungsfähiger, denn sie ermöglicht die schnelle und effiziente Durchführung von Prüfungen gemäß den lokalen Vorschriften, schützt Geräte, die möglicherweise versehentlich an das zu testende System angeschlossen sind, erleichtert das Teilen von Testergebnissen über Ihr Smartphone, bietet 8 wichtige Tests per Tastendruck und reduziert dadurch die Testdauer um bis zu 40 %.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
ja
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
nein
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Niederohmmessung:
ja
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
nein
Erdungsmessung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fi-tester
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.608,00*
€ 1.859,81*
€ 5,95*
ab € 1.749,66*
€ 1.859,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.763,33*
€ 1.878,22*
Frei Haus
ab € 1.717,43*
€ 1.884,17*
€ 5,90*
ab € 1.790,69*
€ 1.909,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.878,22*
€ 2.235,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,26*
€ 2.216,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,97*
€ 2.153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,01*
€ 2.119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.763,33*
€ 2.098,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,38*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.