Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Elektroinstallation; LCD; VAC: 100mV÷500V; FLK-1660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Elektroinstallation; LCD; VAC: 100mV÷500V; FLK-1660
Messgerät: Elektroinstallation; LCD; VAC: 100mV÷500V; FLK-1660
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-1664FC-SCH
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1664FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 100x250x125mm
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;FLK-TP165X Messsonde;3 Stk. Krokodilklemmen;Transportgürtel;Bedienungsanleitung;TL-L1 Messleitung, rot;TL-L2 Messleitung, grün;TL-L3 Messleitung, blau;Testversorgungskabel
Messgerät-Eigenschaften: Kontrolle der Leitungspolarisierung
Messgeräte-Typ: Elektroinstallation
Schutzschaltertest RCD: allgemeine Anwendung
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: FLK-1660
Messung: Spannung AC;Isolationswiderstand;Frequenz;Zeitspanne zum Auslösen der RCD Schalter;Auslösestrom der RCD Schalter;Erdungswiderstand
Messspannung: 1kV;500V;250V;50V;100V
AC Spannungsmessbereich: 100mV...500V
Messbereich des Erdungswiderstands: 2kΩ;100mΩ...200Ω
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Software: Fluke Connect
Isolationswiderstandsmessbereich: 100MΩ;500MΩ;200MΩ;1GΩ;10kΩ...50MΩ
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Messgenauigkeit des Erdungswiderstandes: ±(2% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Weitere Suchbegriffe: fi-tester
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.608,00*
€ 1.859,81*
€ 5,95*
ab € 1.749,66*
€ 1.859,83*
Frei Haus
ab € 1.763,33*
€ 1.878,22*
Frei Haus
ab € 1.717,43*
€ 1.884,17*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.790,69*
€ 1.909,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,13*
€ 2.271,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,88*
€ 2.252,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,91*
€ 2.189,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,72*
€ 2.154,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,69*
€ 2.130,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,38*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.