Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PET-1RP300N10SVMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38970073
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PET-1RP300N10SVMC

Drucksensoren, PET, PET-1RP300N10SVMC, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: psi, Messbereich: 0 psi ... 300 psi, Genauigkeit: = ± 1,2 % der Spanne (bei Raumtemperatur), Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL), Prozessanschluss: '' NPT, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 30 °C ... +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V .
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.981,14*
€ 9.159,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.982,05*
€ 9.160,10*
Frei Haus
ab € 9.071,86*
€ 9.249,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.159,20*
€ 10.899,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.123,32*
€ 10.856,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.996,81*
€ 10.706,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.981,14*
€ 10.687,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.